Plastikote

1900 TWIST & SPRAY FLUORESCENT PINK 400ml

SKU:

PKE7751288A

MPN:

1900

Ft11777.00

ÁFA nélkül

Ft14956.79

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (27)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Ideal for identification and safety as well as decorative and craft projects. They can be used on both interior and exterior surfaces and on a wide range of materials. Quick and easy to use. Bright day glow colours. Fast drying.


    Size: 400ml.


    Please note, colours are for guidance only.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Plastikote

    EAN

    5055018140519

    ECLASS Code

    22170102

    Edény típusa

    aeroszol

    Felület

    Fényesség

    Gyártó cikkszáma

    1900

    Használatra ezen:

    - FÉM: Szövet

    KIadósság/tartóedény

    2.23

    Méret

    400ml

    RAL szín

    RAL654

    Sorozat

    Nadrágok Állítható Gumírozott Nadrágtartóval

    Szállított szín

    Fluoreszkáló rózsas

    Száradási idő

    15-20 min

    Szín

    Rózsaszín

    Terméktípus

    - Festék

    UNSPSC Code

    31211507