Ft6087.00
ÁFA nélkül
Ft7730.49
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Supplied in a range of finishes to suit your chosen application. It is tough, hard wearing and resistant to scratches. Super Spray Paint is very UV absorbent, water resistant, and will not fade or yellow, it protects against rust and is fast drying.
Size: 400ml.
Please note, colours are for guidance only.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Plastikote |
EAN | 5055018102883 |
ECLASS Code | 22170102 |
Edény típusa | aeroszol |
Felület | Matt |
Gyártó cikkszáma | 11148 |
Használatra ezen: | Falazat - FÉM: Műanyag |
KIadósság/tartóedény | 2.23m² |
Méret | 400ml |
Szállított szín | Szürke alapozó |
Száradási idő | Between coats 40-60 mins Total drying time 24 hrs |
Szín | Szürke |
Terméktípus | Alapozó Védő |
UNSPSC Code | 31211507 |