Ft6463.00
ÁFA nélkül
Ft8208.01
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Multi-purpose spray paint for use on virtually any surface
• Available now in 60 colours
• Three sheens - matt, gloss, satin
• For interior and exterior use
• Coverage: Approximately 2.23 m²
• Drying time: Re-coat within 1 hour. Touch dry in 30-50 minutes. Thoroughly dry in 2-3 hours.
• Size: 400ml
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Plastikote |
EAN | 0071915011177 |
ECLASS Code | 22170102 |
Edény típusa | aeroszol |
Felület | Fényesség |
Gyártó cikkszáma | 11117 |
Használatra ezen: | Fa - FÉM: filc üveg, |
KIadósság/tartóedény | 2.23m² |
Méret | 400ml |
RAL szín | RAL2004 |
Sorozat | Projekt Paint™ |
Szállított szín | Fényes narancssárga |
Száradási idő | Between coats 40-60 mins Total drying time 24 hrs |
Szín | Narancssárga |
Terméktípus | - Festék Védő |
UNSPSC Code | 31211507 |