noscriptPlastikote 1102 SUPERSPRAY BLACK MATT 400ml AEROSOL 11102 | Cromwell Tools

Plastikote

1102 SUPERSPRAY BLACK MATT 400ml AEROSOL

SKU:

PKE7751102M

MPN:

11102

Ft6684.00

ÁFA nélkül

Ft8488.68

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    • Multi-purpose spray paint for use on virtually any surface
    • Available now in 60 colours
    • Three sheens - matt, gloss, satin
    • For interior and exterior use
    • Coverage: Approximately 2.23 m²
    • Drying time: Re-coat within 1 hour. Touch dry in 30-50 minutes. Thoroughly dry in 2-3 hours.
    • Size: 400ml


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Plastikote

    EAN

    0071915011023

    ECLASS Code

    22170102

    Edény típusa

    aeroszol

    Felület

    Matt

    Gyártó cikkszáma

    11102

    Használatra ezen:

    Fa Falazat - FÉM: üveg,

    KIadósság/tartóedény

    2.23

    Méret

    400ml

    RAL szín

    RAL9005

    Sorozat

    Projekt Paint™

    Szállított szín

    Matt Fekete

    Száradási idő

    Between coats 40-60 mins Total drying time 24 hrs

    Szín

    Fekete

    Terméktípus

    - Festék Védő

    UNSPSC Code

    31211507