noscriptMolyslip COPASLIP ANTI-SEIZE 100gmTUBE 13001 | Cromwell Tools

Molyslip

COPASLIP ANTI-SEIZE 100gmTUBE

SKU:

MLY7033100A

MPN:

13001

Ft4290.00

ÁFA nélkül

Ft5448.30

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    High and low temperature assembly compound protects against seizure, fusion and corrosion in extreme conditions. Reduces wear and torque in areas of high friction. Prevents galling and pitting.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Molyslip

    EAN

    5024889130011

    ECLASS Code

    23060102

    Edény típusa

    Nadrágok

    Gyártó cikkszáma

    13001

    Használatra ezen:

    - FÉM: Menetes mérőműszer

    Méret

    100g

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -40 to 1100°C

    Sorozat

    Copaslip™

    Terméktípus

    Beragadásgátló kenőanyag

    Típus

    Lubricant

    UNSPSC Code

    15121514