Ft4610.00
ÁFA nélkül
Ft5854.70
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
AC-90 Vízkiszorító hatású, nedves motorokat beindít, rozsdaeltávolító, rozsdaálló felületet eredményez, jó kenést biztosít és megszünteti a nyikorgásokat. Szilikonmentes, nem vezeti az elektromos áramot, használható elektronikai alkatrészeken, motorokon rövidzárlat veszélye nélkül.
Kiszerelés: CFC-mentes aeroszol, ózonbarát, új CO2 meghajtógázzal vagy csavaros fejű fémkanna vagy hordó.
Nem tartalmaz kerozint, parafint vagy naftát. 20% több folyadék mint a hasonló kiszerelésű, de bután hajtású kivitel.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Action Can |
EAN | 5012117101025 |
ECLASS Code | 23060102 |
Edény típusa | aeroszol |
Gyártó cikkszáma | 2094 |
Használatra ezen: | - FÉM: Műanyag |
Méret | 500ml |
Sorozat | AC-90® |
Terméktípus | AC-90 Többfunkciós kenőanyagok |
Típus | Lubricant |
UNSPSC Code | 15121514 |