Ft10403.00
ÁFA nélkül
Ft13211.81
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Formula 11
Minimal transfer, dry film, non-silicone release agent. Provides an ultra thin, dry film, especially effective on 'electronic' grade polymers. Operational up to 120O°C continuous, and intermittent to 210O°C.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Ambersil |
EAN | 5017419370353 |
ECLASS Code | 21132103 |
Edény típusa | aeroszol |
Gyártó cikkszáma | 31542 |
Használatra ezen: | Elektronikus minőségű polimerek Polimerek |
Legnagyobb üzemi hőmérséklet | 150°C |
Méret | 400ml |
Sorozat | Formula 11 |
Talp anyaga | Nem szilikon |
Terméktípus | Szabadító spray |
Tulajdonságok | Nincs felületi jelölés |
UNSPSC Code | 15121514 |