Ft8592.00
ÁFA nélkül
Ft10911.84
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Natural based, high performance cleaner/degreaser. Biodegradable. Deep penetrating action. Classified as non-flammable. Effective on a wide range of soiling such as oil, grease, tar, bitumen, silicones, rubber-based adhesives, oil-based paints, inks and dyes. Meets many aerospace and industry approvals: Boeing D6-17487, Mcdonnell Douglas CSD1, Pratt & Whitney PMC 1409/1/2/3/4 (See Technical data for full listing). Safe on metals and most plastics. Multi-use by spraying, soaking, immersion, wiping or ultrasonic.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Ambersil |
EAN | 5017419370674 |
Edény típusa | aeroszol |
Eltávolítja | - Festék Méz Olaj Ragasztók Tinta Zsír |
Gyártó cikkszáma | 31598 |
Méret | 400ml |
Sorozat | SB1 |
Talp típusa | Oldószer alapú |
Terméktípus | Citrus alapú zsírtalanító |
UNSPSC Code | 47131821 |