Ft350.80
ÁFA nélkül
Ft445.52
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
A cirkonkorund csiszolóanyag keni és hűti a csiszolt felületet, megakadályozza az eltöm'dést, és meghosszabbítja a csiszolótárcsa effektív élettartamát. Használható minden típusú rozsdamentes acélra, öntvények hegesztési varratainak eldolgozására, és más, nagy igénybevételt jelent' fémipari munkákra. Hosszú ideig használható, nagy anyagleválasztási teljesítmény és jó h'elvezetés mellett.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 115mm |
Brand | York |
Csiszolóanyag | Cirkónium |
EAN | 5036140289055 |
ECLASS Code | 21011313 |
Furat | 22mm |
Furat típusa | Csillag alakú lyuk |
Hátoldal anyaga | Rostszál |
Maximális működési sebesség | 13300rpm |
Sorozat | ZF714 |
Szemcse | P120 |
UNSPSC Code | 31191506 |
Vákuumlyuk kialakítása | Furatmentes |