Ft1755.70
ÁFA nélkül
Ft2229.74
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Aluminium Oxide General-Purpose Grade
Resin fibre backed sanding discs are designed for a wide range of industrial applications.
Features and Benefits
• High speed penetration of tough and high tensile materials
• Long disc life with optimal flexibility ensure York sanding discs give first class performance every time
• Recommended for use with all portable grinders and sanders
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 100mm |
Brand | Kennedy |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140288737 |
ECLASS Code | 21011313 |
Furat | 16mm |
Furat típusa | Csillag alakú lyuk |
Hátoldal anyaga | Rostszál |
Maximális működési sebesség | 12400rpm |
Sorozat | VA113 |
Szemcse | P50 |
UNSPSC Code | 31191506 |
Vákuumlyuk kialakítása | Furatmentes |