York

100 X 16MM AL-OX CSISZOLÓTÁRCSAP36

SKU:

YRK2022030K

Ft1864.80

ÁFA nélkül

Ft2368.30

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    This range of aluminium oxide discs are suitable for use on steel, stainless steel, non-ferrous metals and cast iron. The extensive grit range ensures that there is an ideal product for every job. With these discs, even the most difficult or awkward surfaces can be finished with ease.


    Features and Benefits
    • Long lasting abrasive
    • High speed working and finishing
    • Flexibility and high performance on a range of materials
    • Suitable for all portable grinders and sanders


    Typical Applications
    • Steel
    • Stainless steel
    • Non-ferrous metals
    • Cast iron


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    100mm

    Brand

    York

    Compatible With

    Right Angle Grinder

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140214675

    ECLASS Code

    21011313

    Felhasználási terület

    Cutting Heavy Duty Grinding Stock Removal

    Furat

    16mm

    Furat típusa

    Csillag alakú lyuk

    Grit Grade

    Extra Coarse

    Gyártó cikkszáma

    VA113

    Hátoldal anyaga

    Rostszál

    Kompatibilis anyagok

    Aluminium Non-Ferrous Metals Steel

    Kötés

    Resin

    Maximális működési sebesség

    12400rpm

    Mennyiség a csomagban

    25

    Sorozat

    VA113

    Szemcse

    P36

    Szín

    Brown

    UNSPSC Code

    31191506

    Vákuumlyuk kialakítása

    Furatmentes