Sia Abrasives

4819 SANDING DISCS 180x22mm P36

SKU:

SIA2021521E

MPN:

6810.2419.0036

Ft1318.99

ÁFA nélkül

Ft1675.12

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    4819
    Tough durable Zirconia grain with grinding aid to reduce heat build up and glazing. Strong fibre backing to give maximum grain support on arduous applications. Excellent life and cut to reduce down time and consumable costs, ideal for mild stainless steel and aluminium casting applications. Available in a choice of grades and in diameters of 100mm, 115mm, 127mm or 170mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    180mm

    Brand

    Sia Abrasives

    Csiszolóanyag

    Cirkónium

    EAN

    7611123065956

    ECLASS Code

    21011313

    Furat

    22mm

    Furat típusa

    Csillag alakú lyuk

    Gyártó cikkszáma

    6810.2419.0036

    Hátoldal anyaga

    Rostszál

    Maximális működési sebesség

    7000rpm

    Sorozat

    siaron 4819

    Szemcse

    P36

    UNSPSC Code

    31191506

    Vákuumlyuk kialakítása

    Furatmentes