Ft558.96
ÁFA nélkül
Ft709.88
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
4819
Tough durable Zirconia grain with grinding aid to reduce heat build up and glazing. Strong fibre backing to give maximum grain support on arduous applications. Excellent life and cut to reduce down time and consumable costs, ideal for mild stainless steel and aluminium casting applications. Available in a choice of grades and in diameters of 100mm, 115mm, 127mm or 170mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 125mm |
Brand | Sia Abrasives |
Compatible With | Right Angle Grinder |
Csiszolóanyag | Cirkónium |
EAN | 7611123065871 |
ECLASS Code | 21011313 |
Felhasználási terület | Cutting Heavy Duty Grinding Stock Removal |
Furat | 22mm |
Furat típusa | Csillag alakú lyuk |
Grit Grade | Extra Coarse |
Gyártó cikkszáma | 7340.2591.0060 |
Hátoldal anyaga | Rostszál |
Kompatibilis anyagok | Low-Alloyed Steel Non-Ferrous Metals Steel |
Kötés | Resin over Resin |
Maximális működési sebesség | 1000rpm |
Mennyiség a csomagban | 25 |
Sorozat | 4819 |
Szemcse | P60 |
Szín | Blue |
UNSPSC Code | 31191506 |
Vákuumlyuk kialakítása | Furatmentes |