noscriptSia Abrasives 4819 SANDING DISCS 100x16mm P120 0785.2867.0120 | Cromwell Tools

Sia Abrasives

4819 SANDING DISCS 100x16mm P120

SKU:

SIA2021007L

MPN:

0785.2867.0120

Ft443.84

ÁFA nélkül

Ft563.68

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    4819
    Tough durable Zirconia grain with grinding aid to reduce heat build up and glazing. Strong fibre backing to give maximum grain support on arduous applications. Excellent life and cut to reduce down time and consumable costs, ideal for mild stainless steel and aluminium casting applications. Available in a choice of grades and in diameters of 100mm, 115mm, 127mm or 170mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    100mm

    Brand

    Sia Abrasives

    Compatible With

    Right Angle Grinder

    Csiszolóanyag

    Cirkónium

    EAN

    7611123065710

    ECLASS Code

    21011313

    Felhasználási terület

    Cutting Heavy Duty Grinding Stock Removal

    Furat

    16mm

    Furat típusa

    Csillag alakú lyuk

    Grit Grade

    Medium

    Gyártó cikkszáma

    0785.2867.0120

    Hátoldal anyaga

    Rostszál

    Kompatibilis anyagok

    Low-Alloyed Steel Non-Ferrous Metals Steel

    Kötés

    Resin over Resin

    Maximális működési sebesség

    15300rpm

    Mennyiség a csomagban

    25

    Sorozat

    4819

    Szemcse

    P120

    Szín

    Blue

    UNSPSC Code

    31191506

    Vákuumlyuk kialakítása

    Furatmentes