Ft1623.00
ÁFA nélkül
Ft2061.21
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
987C for Stainless Steel
Cubitron™ II Fibre Discs are made with revolutionary 3M precision shaped ceramic grain technology, engineered with ultra-sharp, fast-cutting points that wear evenly, run cool and optimise mineral breakdown to maximise disc life. Get more productivity, throughput, disc life, comfort and grinding speed.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 100mm |
Brand | 3M |
Compatible With | Right Angle Grinder |
Csiszolóanyag | Cubitron™ II kerámia |
EAN | 0051141277745 |
ECLASS Code | 21011313 |
Felhasználási terület | Stock Removal Surface Preparation |
Furat | 16mm |
Furat típusa | Kerek lyuk |
Grit Grade | Coarse |
Gyártó cikkszáma | 7000000407 |
Hátoldal anyaga | Rostszál |
Kompatibilis anyagok | Stainless Steel |
Kötés | Resin |
Maximális működési sebesség | 15200rpm |
Mennyiség a csomagban | 25 |
Sorozat | 987C |
Szemcse | P80 |
Szín | Orange |
UNSPSC Code | 31191506 |
Vákuumlyuk kialakítása | Furatmentes |