Ft1400.00
ÁFA nélkül
Ft1778.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
982C for Carbon Steel
Cubitron™ II Fibre Discs are made with revolutionary 3M precision shaped ceramic grain technology, engineered with ultra-sharp, fast-cutting points that wear evenly, run cool and optimise mineral breakdown to maximise disc life. Get more productivity, throughput, disc life, comfort and grinding speed.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 100mm |
Brand | 3M |
Csiszolóanyag | Cubitron™ II kerámia |
EAN | 0051141277714 |
ECLASS Code | 21011313 |
Furat | 16mm |
Furat típusa | Csillag alakú lyuk |
Gyártó cikkszáma | 27771 |
Hátoldal anyaga | Rostszál |
Maximális működési sebesség | 15200rpm |
Sorozat | 982C |
Szemcse | P80 |
UNSPSC Code | 31191506 |
Vákuumlyuk kialakítása | Furatmentes |