noscript3M 27624 982C CUBITRON II FIBRE DISC 125mm x 22mm 60+ 7000028195 | Cromwell Tools

3M

27624 982C CUBITRON II FIBRE DISC 125mm x 22mm 60+

SKU:

MMM2016803E

MPN:

7000028195

Ft1950.00

ÁFA nélkül

Ft2476.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    982C for Carbon Steel
    Cubitron™ II Fibre Discs are made with revolutionary 3M precision shaped ceramic grain technology, engineered with ultra-sharp, fast-cutting points that wear evenly, run cool and optimise mineral breakdown to maximise disc life. Get more productivity, throughput, disc life, comfort and grinding speed.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    125mm

    Brand

    3M

    Csiszolóanyag

    Cubitron™ II kerámia

    EAN

    0051141276243

    ECLASS Code

    21011313

    Furat

    22mm

    Furat típusa

    Csillag alakú lyuk

    Gyártó cikkszáma

    27624

    Hátoldal anyaga

    Rostszál

    Maximális működési sebesség

    12000rpm

    Sorozat

    982C

    Szemcse

    P60

    UNSPSC Code

    31191506

    Vákuumlyuk kialakítása

    Furatmentes