noscriptYork 178 X 22MM ÁLTALÁNOS CÉLÚ ALUMÍNIUM-OXID ROSTKORONGOK P24 . | Cromwell Tools

York

178 X 22MM ÁLTALÁNOS CÉLÚ ALUMÍNIUM-OXID ROSTKORONGOK P24

SKU:

YRK2022858K

MPN:

.

Ft460.10

ÁFA nélkül

Ft584.33

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    • Gyorsan behatol a kemény és nagy szakítószilárdságú anyagokba
    • A korong hosszú élettartama és optimális rugalmassága miatt a York csiszolókorongok mindig első osztályú teljesítményt nyújtanak
    • Számos méretben és műszaki tulajdonsággal elérhető, így kielégíti a konkrét szükségleteit


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    178mm

    Brand

    York

    Compatible With

    Right Angle Grinder

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    ECLASS Code

    21011313

    Felhasználási terület

    Cutting Heavy Duty Grinding

    Furat

    22mm

    Furat típusa

    Round Hole

    Grit Grade

    Extra Coarse

    Hátoldal anyaga

    Rostszál

    Kompatibilis anyagok

    Aluminium Non-Ferrous Metals Stainless Steel

    Kötés

    Resin

    Maximális működési sebesség

    7,000rpm

    Mennyiség a csomagban

    25

    Sorozat

    AL178

    Szemcse

    P24

    Szín

    Maroon

    UNSPSC Code

    31191506

    Vákuumlyuk kialakítása

    Furatmentes