Ft28990.00
ÁFA nélkül
Ft36817.30
ÁFÁ-val
32 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
"Kerámiakötésű a precíz csiszoláshoz. A víz, a savak és az olajok nincsenek hatással a teljesítményére. Minden köszörűkorong furata 31,75 mm, és tartozék 1"-os, 7/8"-os, 3/4"-os, 5/8"-os és 1/2"-os nejlonperselyt tartalmaz.
Minden York köszörű koronghoz egyedi tárolódoboz jár, amely segít megelőzni a lepattogzást és az egyéb véletlenszerű sérüléseket. Tartalék tartódobozok kaphatók.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 300mm |
Brand | York |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140396371 |
ECLASS Code | 21011305 |
fokozat | Durva: |
Furat | 76.2mm |
Használatra ezen: | Alacsony szakítószilárdságú anyagok Nem vasfém |
Keménység | Kemény |
Kötés típusa | Vitrified |
Maximális fordulatszám | 2100rpm |
Szabványoknak megfelet | Elektromos kábelek szettje 1/3 széles habtartóba eszközes ládákhoz |
Szemcse jelölése | A36NV |
Szemcseméret | A36 |
UNSPSC Code | 23131503 |
Vastagság | 33mm |