Ft460.00
ÁFA nélkül
Ft584.20
ÁFÁ-val
7 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
"Grade A30 - Fémeken való általános célú használatra.
Grade C24 - Kőzeten és színesfémen való használatra.
Grade R30 - Rozsdamentes acélon való használatra.
Grade X24 - Speciális, öntöttvason való használatra.
Az optimális használati szög 25-35°."
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 115mm |
Brand | York |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140398153 |
ECLASS Code | 21011313 |
Felhasználási terület | Csiszolás |
fokozat | Közepes/durva |
Furat | 22.23mm |
Gyártó cikkszáma | 202.008 |
Keménység | Kemény |
Kötés típusa | Resinoid szálerősítéssel (BF) |
Középső lyuk | Egyenes Lyuk |
Maximális fordulatszám | 13300rpm |
Maximális működési sebesség | 80m/s |
Megfelelő anyagok | Steel |
Optimális használati szög | 25-től 35-ig° |
Szabványoknak megfelet | Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva |
Szemcse | 30 |
Szemcse jelölése | A30RBF |
Szemcseméret | 30 közepes/finom |
Típus | 27-es típus |
UNSPSC Code | 31191506 |
Vastagság | 5mm |