Kennedy

115MM TÉPŐZÁRAS CSISZOLÓTÁRCSA 8FURAT P80

SKU:

KEN2032170K

Ft187.81

ÁFA nélkül

Ft238.52

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Hook-n-Loop Backed Sanding Discs, 115mm
    Hole Pattern: 800A - 8 Holes.
    No spanners required. 100% of sanding disc can be used. Can be removed and
    re-applied. Unaffected by dust or moisture. Aluminium oxide abrasive 'resin-bonded over resin' to Hook-n-Loop backed paper suitable for wood, plastics, ceramics.
    To suit PEX115, PEX9.6, Kress.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    115mm

    Befogás módja

    Horog & hurok

    Brand

    Kennedy

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140233614

    ECLASS Code

    21011313

    fokozat

    Közepes

    Gyártó cikkszáma

    2.2068

    Hátoldal anyaga

    Papír

    Korong típusa

    Bevont tárcsa

    Modellszám

    2.2068

    Szemcse

    P80

    UNSPSC Code

    31191506

    Vákuumlyuk kialakítása

    8 Lyuk