Ft35595.00
ÁFA nélkül
Ft45205.65
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
3M™ Cubitron™ II Hookit™ Discs with shaped Ceramic Grain, a revolutionary advancement in abrasive technology. The triangular shaped ceramic mineral is designed to slice through the substrate, rather than gouging or "plowing" like conventional abrasives, resulting in a disc that cuts up to 2x as fast and lasts up to 6x as long as conventional abrasives.
Film backing for greater tear resistance and edge retention
Ideal for a wide variety of substrates and applications focused primarily on stock removal
Hookit™ attachment systems make changing discs fast and easy
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag alkalmazása | Alapozó réteg Alapozó töltőanyag Kilakkozó Lakk Régi lakk |
Átmérő | 150mm |
Befogás módja | Hookit™ |
Brand | 3M |
Csiszolóanyag | Cubitron™ II kerámia |
Csomag mérete | 50 |
EAN | 0511258682479 |
ECLASS Code | 21011313 |
Felhasználási terület | Csiszolás |
fokozat | Közepes |
Gyártó cikkszáma | 7100045072 |
Hátoldal anyaga | Filmek |
Korong típusa | Bevonatos tárcsapár |
Maximális működési sebesség | 12000rpm |
Modellszám | 775L |
Sorozat | Cubitron™ 2 |
Szemcse | P80 |
UNSPSC Code | 31191506 |
Vákuumlyuk kialakítása | 280 Hole |