noscript3M 775L CUBITRON II HOOKIT DISC 150mm 120+ NH PK50 7100046328 | Cromwell Tools

3M

775L CUBITRON II HOOKIT DISC 150mm 120+ NH PK50

SKU:

MMM2015270H

MPN:

7100046328

Ft28930.00

ÁFA nélkül

Ft36741.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    3M™ Cubitron™ II Hookit™ Discs with shaped Ceramic Grain, a revolutionary advancement in abrasive technology. The triangular shaped ceramic mineral is designed to slice through the substrate, rather than gouging or "plowing" like conventional abrasives, resulting in a disc that cuts up to 2x as fast and lasts up to 6x as long as conventional abrasives.


    Film backing for greater tear resistance and edge retention
    Ideal for a wide variety of substrates and applications focused primarily on stock removal
    Hookit™ attachment systems make changing discs fast and easy


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Alapozó réteg Fa Kilakkozó Régi lakk

    Átmérő

    150mm

    Befogás módja

    Hookit™

    Brand

    3M

    Csiszolóanyag

    Cubitron™ II kerámia

    Csomag mérete

    50

    EAN

    0511258682165

    ECLASS Code

    21011313

    Felhasználási terület

    Csiszolás

    fokozat

    Finom:

    Gyártó cikkszáma

    7100046328

    Hátoldal anyaga

    Filmek

    Korong típusa

    Bevonatos tárcsapár

    Maximális működési sebesség

    12000rpm

    Modellszám

    775L

    Sorozat

    Cubitron™ 2

    Szemcse

    P120

    UNSPSC Code

    31191506

    Vákuumlyuk kialakítása

    Furatmentes