noscript3M 61133 178X22mm ACRS SCD-BDISC 7000077855 | Cromwell Tools

3M

61133 178X22mm ACRS SCD-BDISC

SKU:

MMM2450573C

MPN:

7000077855

Ft12160.00

ÁFA nélkül

Ft15443.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (20)

    A termék részletei

    For use with a regular (sanding disc) flexible backing pad.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    178mm

    Befogás módja

    Horog & hurok

    Brand

    3M

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    0467190315619

    ECLASS Code

    21011313

    fokozat

    Durva:

    Furat

    22mm

    Gyártó cikkszáma

    7100200772

    Korong típusa

    Nem szőtt lemez

    Maximális működési sebesség

    6000rpm

    Modellszám

    61133

    Sorozat

    SC-DB

    Szín

    Gesztenyebarna

    UNSPSC Code

    31191506