Ft11433.00
ÁFA nélkül
Ft14519.91
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Maroon discs available in two web grades for a variety of light deburring and finishing applications providing good conformability.
AMED = Medium grade density.
AVFN = Fine grade density.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 100mm |
Befogás módja | Központi furat |
Brand | 3M |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 3134375388917 |
ECLASS Code | 21011313 |
fokozat | Finom: |
Gyártó cikkszáma | 9964 |
Korong típusa | Csiszolóhenger |
Maximális működési sebesség | 6000rpm |
Szín | Gesztenyebarna |
UNSPSC Code | 31191506 |