noscript3M 05528 SC-DR ROLOC DISC 50mm ACRS 7000000752 | Cromwell Tools

3M

05528 SC-DR ROLOC DISC 50mm ACRS

SKU:

MMM2457528K

MPN:

7000000752

Ft1074.00

ÁFA nélkül

Ft1363.98

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Reinforced Scotch-Brite web designed for cleaning and finishing on all metals. Leaves a burr-free surface for painting and coating for removal of light rust, oxides and coatings.
    Maximum rpm.25mm Discs = 25000rpm.
    50mm Discs = 23000rpm.
    75mm Discs = 18000rpm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    50mm

    Befogás módja

    Roloc

    Brand

    3M

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    0048011055282

    ECLASS Code

    21011313

    fokozat

    Durva:

    Gyártó cikkszáma

    7000000752

    Korong típusa

    Nem szőtt lemez

    Maximális működési sebesség

    23000rpm

    Modellszám

    5528

    Sorozat

    SC-DR

    UNSPSC Code

    31191506