York

127X22MM AL-OX LAMELLÁS CSISZOLÓTÁRCSA ÜVEGSZÁLAS TÁNYÉRON P40

SKU:

YRK2209620K

Ft550.00

ÁFA nélkül

Ft698.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (42)

    A termék részletei

    Al-Ox min'ség. Üvegszálas tányér. Általános célra


    A vászon csiszolótárcsák nagyteljesítményű alternatívája. A süllyesztett csiszolókorongokkal szemben használata el'nyösebb vékony fémlemezek csiszolásánál, ahol a felületi simaság fontos. Az egymásra átlapolt csiszolóvászon csíkok lassan kopnak el, a csiszolófelület folyamatosan megújul, a tárcsa hatékonysága egyenletes, csökken az eltöm'dés lehet'sége, a felületi simaság a csiszolótárcsa teljes élettartama során egyenletes, kevesebb zajt és h't fejleszt, kékülésre kevésbé hajlamos. Felfogásához nincs szükség tartólapra, közvetlenül a szerszámgépre rögzítjük. 80 m/s sebességen biztonságosan használható bármilyen csiszológépen. Tesztelése 150 m/s sebesség mellett történt, rendelkezik a DSA (Német Csiszolókorong Hatóság) műszaki jóváhagyásával. Két min'ségben, és kétféle tányéron kerül forgalomba.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    125mm

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140020689

    ECLASS Code

    21011313

    Furat

    22.23mm

    Hátoldal anyaga

    Üvegszálas háttal (általános célú, karcolásmentes)

    Korong típusa

    Konikus (29-es típus)

    Maximális működési sebesség

    12000rpm

    Szabványoknak megfelet

    Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva

    Szemcse

    P40

    UNSPSC Code

    31191506