noscriptYork 125X22MM CIRKÓNIUM LAMELLÁS CSISZOLÓTÁRCSA ÜVEGSZÁLAS TÁNYÉRON P120 2207317Q | Cromwell Tools

York

125X22MM CIRKÓNIUM LAMELLÁS CSISZOLÓTÁRCSA ÜVEGSZÁLAS TÁNYÉRON P120

SKU:

YRK2207317Q

MPN:

2207317Q

Ft460.00

ÁFA nélkül

Ft584.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A lamellás csiszolókorongok úgy köszörülnek, mint a középen süllyesztett csiszolókorongok, és olyan felületet hagynak maguk után, mint a rostkorongok.
    • 29-es típus
    • Hátoldal anyaga: üvegszál
    • Menet nélküli
    • Anyageltávolítás, egybedolgozás és készre munkálás egyetlen lépésben
    • Sok esetben ideális a hagyományos köszörűkorongok, illetve a csiszoló- és rostkorongok kiváltására
    • Nem igényel csiszolótárcsát
    • Bármilyen csiszológépben használható 80 m/s sebességgel
    • EN12413


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    125mm

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Cirkónium

    EAN

    5036140467507

    ECLASS Code

    21011313

    Gyártó cikkszáma

    2207317Q

    Hátoldal anyaga

    Üvegszálas háttal (általános célú, karcolásmentes).

    Korong típusa

    Konikus (29-es típus)

    Maximális működési sebesség

    12,000rpm

    Szabványoknak megfelet

    Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva

    Szemcse

    P120

    UNSPSC Code

    31191506