noscriptYork 100X16MM CIRKÓNIUM LAMELLÁS CSISZOLÓTÁRCSA ÜVEGSZÁLAS TÁNYÉRON P40 2207310E | Cromwell Tools

York

100X16MM CIRKÓNIUM LAMELLÁS CSISZOLÓTÁRCSA ÜVEGSZÁLAS TÁNYÉRON P40

SKU:

YRK2207310E

MPN:

2207310E

Ft280.00

ÁFA nélkül

Ft355.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A lamellás csiszolókorongok úgy köszörülnek, mint a középen süllyesztett csiszolókorongok, és olyan felületet hagynak maguk után, mint a rostkorongok.
    • 29-es típus
    • Hátoldal anyaga: üvegszál
    • Menet nélküli
    • Anyageltávolítás, egybedolgozás és készre munkálás egyetlen lépésben
    • Sok esetben ideális a hagyományos köszörűkorongok, illetve a csiszoló- és rostkorongok kiváltására
    • Nem igényel csiszolótárcsát
    • Bármilyen csiszológépben használható 80 m/s sebességgel
    • EN12413


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    100mm

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Cirkónium

    EAN

    5036140467385

    ECLASS Code

    21011313

    Gyártó cikkszáma

    2207310E

    Hátoldal anyaga

    Üvegszálas háttal (általános célú, karcolásmentes).

    Korong típusa

    Konikus (29-es típus)

    Maximális működési sebesség

    15,300rpm

    Szabványoknak megfelet

    Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva

    Szemcse

    P40

    UNSPSC Code

    31191506