noscript3M 03771 75x45x6 P80 450 COMBI-WHEEL 7100093980 | Cromwell Tools

3M

03771 75x45x6 P80 450 COMBI-WHEEL

SKU:

MMM2453771C

MPN:

7100093980

Ft21136.00

ÁFA nélkül

Ft26842.72

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    450
    Alternate flaps of web and coated abrasive produces a finer finish than a coated abrasive flap wheel of same grade. 6mm shank. Max speed: 7500rpm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    75mm

    Brand

    3M

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    4046719750917

    ECLASS Code

    21011305

    fokozat

    Közepes

    Gyártó cikkszáma

    7100093980

    Kerék típusa

    Intervalós fedélkerék

    Maximális működési sebesség

    7500rpm

    Modellszám

    3771

    Sorozat

    450 Combi

    Szár típusa

    Egyenes

    Szemcse

    80

    Szerelési átmérő

    6mm

    UNSPSC Code

    31191600

    Vastagság

    45mm