noscript3M 30382 203x25x12.7 2SFIN XL-UW WHEEL 7000000769 | Cromwell Tools

3M

30382 203x25x12.7 2SFIN XL-UW WHEEL

SKU:

MMM2459045V

MPN:

7000000769

Ft66144.00

ÁFA nélkül

Ft84002.88

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (35)

    A termék részletei

    Maximum RPM: 51mm Dia: 16,000. 76mm Dia: 12,000. 152mm Dia: 5,000. 203mm Dia: 4,000.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    203mm

    Befogás módja

    Furat

    Brand

    3M

    Csiszolóanyag

    Szilícium-karbid

    EAN

    0048011303826

    ECLASS Code

    21011305

    fokozat

    Finom:

    Furat

    12.7mm

    Gyártó cikkszáma

    61500175148

    Maximális működési sebesség

    4000rpm

    Modellszám

    30382

    Sorozat

    XL-UW

    Szemcse

    2S

    Típus

    Egyesített kerekek

    UNSPSC Code

    31191600

    Vastagság

    25mm