noscript3M 17183 50x6mm 2SFIN XL-URUNITISED WHEEL | Cromwell Tools

3M

17183 50x6mm 2SFIN XL-URUNITISED WHEEL

SKU:

MMM2459400B

Ft4184.00

ÁFA nélkül

Ft5313.68

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    XL-DR
    All products feature a unique twist on/twist off fixing system. Grade, size or product can be changed quickly and easily. Discs have no centre nut allowing all of the disc surface to be used, reducing production costs. Suitable for use with all types of portable drills, grinders, etc. Can be used 'on-face' as a disc or 'on-edge' as a wheel.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    50mm

    Befogás módja

    Roloc

    Brand

    3M

    Csiszolóanyag

    Szilícium-karbid

    EAN

    0048011171838

    ECLASS Code

    21011305

    fokozat

    Finom:

    Gyártó cikkszáma

    7000045976

    Maximális működési sebesség

    22100rpm

    Modellszám

    17183

    Sorozat

    XL-DR

    Szemcse

    2S

    Típus

    Egyesített kerekek

    UNSPSC Code

    31191600

    Vastagság

    3mm