3M

09713 50x30mm CS-ZR A-MEDFLAP BRUSH

SKU:

MMM2457713R

MPN:

7000077911

Ft12373.00

ÁFA nélkül

Ft15713.71

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (18)

    A termék részletei

    Five discs of cut 'n' polish web in a disc brush form, for satin or antique finishing and light to medium duty cleaning.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    50mm

    Befogás módja

    Sima szár

    Brand

    3M

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    0467191179135

    ECLASS Code

    21011305

    fokozat

    Közepes

    Gyártó cikkszáma

    7000077911

    Maximális működési sebesség

    3400rpm

    Modellszám

    09713

    Sorozat

    CS-ZR

    Szerelési átmérő

    6mm

    Szín

    Barna

    Típus

    Nem szőtt fedélkefe

    UNSPSC Code

    31191521

    Vastagság

    30mm