noscript3M 09705 63x32mm FF-ZR AV-FINE FLAP BRUSH 7000077921 | Cromwell Tools

3M

09705 63x32mm FF-ZR AV-FINE FLAP BRUSH

SKU:

MMM2457705K

MPN:

7000077921

Ft15641.00

ÁFA nélkül

Ft19864.07

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Flaps of high performance finishing web ideal for decorative finishing and light deburring applications.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    63mm

    Befogás módja

    Sima szár

    Brand

    3M

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    8711428030525

    ECLASS Code

    21011305

    fokozat

    Finom:

    Gyártó cikkszáma

    7000077921

    Maximális működési sebesség

    12000rpm

    Modellszám

    09705

    Sorozat

    FF-ZR

    Szerelési átmérő

    6mm

    Szín

    Gesztenyebarna

    Típus

    Nem szőtt fedélkefe

    UNSPSC Code

    31191521

    Vastagság

    32mm