noscript3M 09702 75x35mm CPFB-R AMEDFLAP BRUSH 7000077904 | Cromwell Tools

3M

09702 75x35mm CPFB-R AMEDFLAP BRUSH

SKU:

MMM2457702G

MPN:

7000077904

Ft19109.00

ÁFA nélkül

Ft24268.43

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (37)

    A termék részletei

    Flaps of heavy duty cut 'n' polish web, leaves a uniform finish whilst removing handling marks and imperfections.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    75mm

    Befogás módja

    Sima szár

    Brand

    3M

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    4054596091825

    ECLASS Code

    21011305

    fokozat

    Közepes

    Gyártó cikkszáma

    7000077904

    Maximális működési sebesség

    7500rpm

    Modellszám

    09702

    Sorozat

    CPFB-R

    Szerelési átmérő

    6mm

    Típus

    Nem szőtt fedélkefe

    UNSPSC Code

    31191521

    Vastagság

    35mm