3M

18771 203x50.8x76.2 7SFNDBWL WHEEL

SKU:

MMM2451669W

MPN:

7000028493

Ft182676.00

ÁFA nélkül

Ft231998.52

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    DB-WL
    Non-woven open mesh nylon abrasive for a consistent finish and only light stock removal. Non-aggressive wheel structure makes it suitable for deburring, blending, cleaning, polishing, deflashing plastics, removing oxides etc. Suitable for all bench/pedestal grinders and polishers. Eye guards and tool rests are not essential for this product.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    203mm

    Brand

    3M

    Csiszolóanyag

    Szilícium-karbid

    EAN

    0048011187716

    ECLASS Code

    21011305

    fokozat

    Finom:

    Furat

    76.2mm

    Gyártó cikkszáma

    7000028493

    Maximális működési sebesség

    4500rpm

    Modellszám

    18771

    Szélesség

    50mm

    Szemcse

    7SF

    Szín

    Szürke

    UNSPSC Code

    31191600