noscriptSenator 2.00 KARÁTOS GYÉMÁNTHEGYŰ KÖSZÖRŰKORONG LEHÚZÓ SZERSZÁM SEN-496-2000K | Cromwell Tools

Senator

2.00 KARÁTOS GYÉMÁNTHEGYŰ KÖSZÖRŰKORONG LEHÚZÓ SZERSZÁM

SKU:

SEN4962000K

MPN:

SEN-496-2000K

Ft41780.00

ÁFA nélkül

Ft53060.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (41)

    A termék részletei

    Köszörűkorongok felszabályozására és lehúzására. A felszabályozás az az eljárás, mellyel a köszörűkorong kerületét kiigazítják, hogy a forgástengellyel koncentrikusan fusson. A lehúzás során eltávolítjuk a kopott csiszolóanyag szemcséket illetve a korongba beágyazódott idegen anyagrészecskéket. Ezeket a szerszámokat elsősorban egyenes korongok szabályozására használják.


    3 darabos készlet 0.5, 0.75 és 1 karát
    Közepes igénybevételű alkalmazásokra. 1/2" x 150 mm rúdméret.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140160293

    ECLASS Code

    21019109

    Gyémánt mérete

    2.00ct

    Hossz

    152mm

    Keréken történő használatra

    600mm

    Szélesség

    12.7mm

    Típus

    Gyémánt egypontos

    UNSPSC Code

    23131515