Ft5170.00
ÁFA nélkül
Ft6565.90
ÁFÁ-val
3 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Általános célú kefe rozsda, festék és
sorják eltávolítására. Ideális helyhez kötött
szerszámgépekhez és sarokcsiszolókhoz.
0,3 mm-es huzalátmérő.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 150mm |
Befogás módja | Menetes adapter |
Brand | York |
EAN | 5036140397439 |
ECLASS Code | 21011308 |
Ecset típusa | Csépkefe |
Fúrólyuk átmérője | M14 |
Hossz | 34mm |
Huzal átmérője | 0,3 mm |
Maximális működési sebesség | 6500rpm |
Sörte anyaga | Acél |
Sörte típusa | Krimpelt huzal |
UNSPSC Code | 27111907 |