Ft26536.00
ÁFA nélkül
Ft33700.72
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Roll size: (W)50mm x (L)25 Metres. Available in several grades.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Norton Saint Gobain |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 3157620182108 |
ECLASS Code | 21011309 |
Gyártó cikkszáma | 63642531810 |
Hossz | 25m |
Sorozat | R222 |
Szélesség | 50mm |
Szemcse | P150 |
UNSPSC Code | 31191500 |