Ft962.46
ÁFA nélkül
Ft1222.32
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
The Hi-Flex sponge is coated on two sides and is very flexible as well as durable. Available in Fine or Medium grit.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | 3M |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
Csiszolóanyag típusa | bevont |
EAN | 4046719251773 |
ECLASS Code | 21011304 |
fokozat | Finom: |
Gyártó cikkszáma | 7000006622 |
Hossz | 123mm |
Modellszám | 3804 |
Sorozat | Hi-Flex |
Szélesség | 95mm |
Szín | Szürke |
Típus | Szivacs |
UNSPSC Code | 31191505 |