Ft1439.90
ÁFA nélkül
Ft1828.67
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
This sponge is coated on one face. At just 5mm thick it is the most conformable of all the sanding sponges and is available in three different grades.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | 3M |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
Csiszolóanyag típusa | bevont |
EAN | 4046719201709 |
ECLASS Code | 21011304 |
fokozat | Finom: |
Gyártó cikkszáma | 7000043358 |
Hossz | 140mm |
Modellszám | 3809 |
Szélesség | 115mm |
Szín | Szürke |
Típus | Szivacs |
UNSPSC Code | 31191505 |