Kennedy

100 X 610MM AL/OX VÉGTELENÍTETTCSISZOLÓSZALAG P320

SKU:

KEN2040780K

Ft1197.60

ÁFA nélkül

Ft1520.95

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A műgyanta kötésű Al-Ox csiszolószalagokat ipari alkalmazásokhoz tervezték. A rugalmassággal párosuló tartósság hosszú élettartamot és kiváló teljesítményt eredményez. 100mm (4") szélesség x 610mm (24") hosszúság


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140289109

    ECLASS Code

    21011303

    Grit Grade

    Fine

    Gyártó cikkszáma

    PA631

    Hátoldal anyaga

    Poliészter

    Hossz

    610mm

    Sorozat

    PA631

    Szélesség

    100mm

    Szemcse

    P320

    UNSPSC Code

    31191507