noscript3M 625790 20x520mm 984F CUBITRON IICLOTH BELT P60+ 7000060869 | Cromwell Tools

3M

625790 20x520mm 984F CUBITRON IICLOTH BELT P60+

SKU:

MMM2019032E

MPN:

7000060869

Ft3065.00

ÁFA nélkül

Ft3892.55

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Abrasive cloth belts that contain a precision shaped abrasive grain coated on a YF-weight, water resistant polyester cloth backing. Resin bonded for heat resistance. Can be used wet or dry.
    Features and Benefits:
    Precision-shaped abrasive grain, 2x life, Fastest cut, Cool running, Use wet or dry, Complete stainless and carbon steel solutions.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    3M

    Compatible With

    File Belt Sanders

    Csiszolóanyag

    Cubitron™ II kerámia

    EAN

    4046719494835

    ECLASS Code

    21011303

    Felhasználási terület

    Blending Cutting Deburring Refining Stock Removal

    Grit Grade

    Coarse

    Gyártó cikkszáma

    625790

    Hátoldal anyaga

    Poliészter

    Hossz

    520mm

    Kompatibilis anyagok

    Bronze Carbon Steel High Nickel Alloy INOX/Stainless Steel Titanium/Zirconium

    Kötés

    Resin

    Sorozat

    984F

    Szélesség

    20mm

    Szemcse

    P60

    Szín

    Brown

    UNSPSC Code

    31191507