noscriptYork 25X1370MM AL/OX CSISZOLÓSZALAG P100 . | Cromwell Tools

York

25X1370MM AL/OX CSISZOLÓSZALAG P100

SKU:

YRK2045320K

MPN:

.

Ft594.00

ÁFA nélkül

Ft754.38

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Használható szerszámgépek széles skálájához. Az Al-Ox csiszolóanyag alkalmas acélokhoz, alumíniumhoz és más színesfémekhez.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    York

    Compatible With

    File Belt Sanders

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140254480

    ECLASS Code

    21011303

    Felhasználási terület

    Blending Deburring Refining

    Grit Grade

    Medium

    Gyártó cikkszáma

    XA911

    Hátoldal anyaga

    Poli/pamut

    Hossz

    1370mm

    Kompatibilis anyagok

    INOX/Stainless Steel Wood

    Kötés

    Resin over Resin

    Sorozat

    XA911

    Szélesség

    25mm

    Szemcse

    P100

    Szín

    Brown

    UNSPSC Code

    31191507