noscriptYork 20X480MM AL/OX CSISZOLÓSZALAG P50 . | Cromwell Tools

York

20X480MM AL/OX CSISZOLÓSZALAG P50

SKU:

YRK2044670K

MPN:

.

Ft416.00

ÁFA nélkül

Ft528.32

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Használható szerszámgépek széles skálájához. Az Al-Ox csiszolóanyag alkalmas acélokhoz, alumíniumhoz és más színesfémekhez.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    York

    Compatible With

    File Belt Sanders

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140254428

    ECLASS Code

    21011303

    Felhasználási terület

    Cutting Stock Removal

    Grit Grade

    Coarse

    Gyártó cikkszáma

    XA911

    Hátoldal anyaga

    Poli/pamut

    Hossz

    480mm

    Kompatibilis anyagok

    INOX/Stainless Steel Wood

    Kötés

    Resin over Resin

    Sorozat

    XA911

    Szélesség

    20mm

    Szemcse

    P50

    Szín

    Brown

    UNSPSC Code

    31191507