York Abrasives Gold

75X30MM CIRKÓNIUM CSISZOLÓGYŰRŰ P60

SKU:

YRK2053784S

MPN:

2053784S

Ft470.00

ÁFA nélkül

Ft596.90

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Megerősített hátoldallal.
    • Csiszolóanyag: cirkónium
    • Fröccsöntött alkatrészek, valamint hengerek, csövek és furatok belső
    felületeinek csiszolására ideális
    • Alkalmas normál és rozsdamenetes acélból készült felületek csiszolására


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    75mm

    Brand

    York Abrasives Gold

    Csiszolóanyag

    Cirkónium

    EAN

    5036140459120

    ECLASS Code

    21011300

    Gyártó cikkszáma

    SB0206

    Maximális működési sebesség

    5,000rpm

    Modellszám

    SB0206

    Szélesség

    30mm

    Szemcse

    P60

    Típus

    Csiszoló fejek

    UNSPSC Code

    31191504