noscriptKemet DF2304 13x6x150mm GRIT 320 DF GESSWEIN STONE 311207 | Cromwell Tools

Kemet

DF2304 13x6x150mm GRIT 320 DF GESSWEIN STONE

SKU:

KEM2551234E

MPN:

311207

Ft4387.83

ÁFA nélkül

Ft5572.54

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (17)

    A termék részletei

    This is a popular fast-cutting stone which does not load easily. Good for all dies and moulds. Length 100mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    Téglalap alakú- col

    Brand

    Kemet

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    ECLASS Code

    21011300

    fokozat

    Közepes

    Gyártó cikkszáma

    311207

    Hossz

    150mm

    Szélesség

    13mm

    Szemcse

    320

    Terméktípus

    Tömeg

    194g

    UNSPSC Code

    31191510