York

9"X11" ALUMÍNIUM-OXID CSISZOLÓVÁSZONLAPOK 180

SKU:

YRK2008032K

MPN:

.

Ft199.80

ÁFA nélkül

Ft253.75

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Superflex
    Gyantára ragasztott gyanta farmerszerű twill szöveten.
    • Nedvességálló és elektrosztatikus bevonat
    • Alkalmas a legtöbb anyag egyenes és kontúros felületeinek polírozására
    • Méret (Sz x H): 230 mm x 280 mm


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140466135

    ECLASS Code

    21011304

    Hátoldal anyaga

    Szövet

    Hossz

    280mm

    Sorozat

    Superflex

    Szélesség

    230mm

    Szemcse

    P180

    Típus

    Bevont lapok

    UNSPSC Code

    31191501