Ft2580.00
ÁFA nélkül
Ft3276.60
ÁFÁ-val
56 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Állandó fogosztású lyukfűrészek - ajánlott választás vékony anyagok vágásánál egészen 3mm vastagságig. Jó min'ségű lyukak készítéséhez fába, acélba, bronzba, öntöttvasba, alumíniumba és műanyagba. -tvözött acél testhez hegesztett HSS vágóél. Ipari, forgácsálló szerkezet, mely gyakorlatilag törhetetlen.
6 fog/inch. 38mm (1,1/2")vágási mélység.
Lyukfűrész és szár méretek:
14-30mm - K1 vagy K4 szárraal használható.
32-210mm - K2 vagy K10 szárraal használható.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 17mm |
Brand | Kennedy |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140025677 |
Penge anyaga | Bimetál |
Tétel | Lyukfűrészek |
UNSPSC Code | 23101512 |
Vágási mélység | (3) 8mm |