Ft1621.00
ÁFA nélkül
Ft2058.67
ÁFÁ-val
20 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
IS0 529 - Egyenes hornyú
(1) Méret és menetemelkedés nem ISO szerinti.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmassági osztály | 6H |
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140179356 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazetta | Kúpos |
Felületkezelés/bevonat | Világos |
Hornyok száma | 3 |
Körömtávolság | 0.75mm |
Menet hossza | 17mm |
Menet iránya | Jobb kéz |
Menet mérete | M4 |
Menet szabvány | Menetmetszők, metrikus, durva menetes |
Négyzet szélessége | 3.15mm |
Standard méretek | ISO 529 |
Szár átmérője | 4mm |
Teljes hossz | 53mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
UNSPSC Code | 27112806 |